内容量1リール(850個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 長さ:7.11mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.42mm 、 ピーク逆回復時間:150ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
注文コード48883075
品番RS3G-E3/57T