VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-277A●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:4.35mm●幅:6.15mm●高さ:1.2mm●ピーク逆回復時間:2.5μs●ピーク逆電流:10μA●標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード
48883188
品番
S4PM-M3/86A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
369
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-277A●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:4.35mm●幅:6.15mm●高さ:1.2mm●ピーク逆回復時間:2.5μs●ピーク逆電流:10μA●標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応