内容量1個
仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:15.9mm●幅:5.3mm●高さ:20.3mm●ピーク逆回復時間:480ns●ピーク逆電流:100μA●高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
注文コード48883477
品番VS-60EPF12-M3