内容量1リール(800個)
仕様ダイオード構成:シングル 1チップ当たりのエレメント数:1 ピーク逆繰返し電圧:400V 実装タイプ:スルーホール パッケージタイプ:P600 ピン数:2 最大順方向降下電圧:1.4V 高さ:9.1mm ピーク逆回復時間:2.5μs 直径:9.1mm 寸法:9.1 Dia. 9.1mm Vishay P600A-P600M General Purpose Plastic Rectifiers. The Vishay P600x are series of general purpose plastic rectifiers in P600 epoxy package. They are designed for general purpose rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes. Features: Low voltage drop Low leakage current High forward current and surge capabilities What is the operating junction temperature? -50℃ to +150℃ Versions Available: P600A 50V P600B 100V P600D 200V P600G 400V P600J 600V P600K 800V P600M 1000V
注文コード48883556
品番P600G-E3/54