内容量1個
仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Tモジュール●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.73V●長さ:41mm●幅:27mm●高さ:25mm●ピーク逆回復時間:200ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:870A●高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
注文コード48883608
品番VS-T70HFL20S02