内容量1リール(2000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.3V 、 長さ:6.73mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.39mm 、 ピーク逆回復時間:270ns 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
注文コード48883784
品番VS-8EWF12STR-M3