内容量1袋(5個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.75V●長さ:10.26mm●幅:4.83mm●高さ:15.24mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:100A●超高速回復整流器(6 → 12 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。
注文コード48884003
品番UGF8JT-E3/45