内容量1セット(100個)
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:500mA 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:MBM 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:100μA 、 長さ:4.83mm 、 幅:4.1mm 、 UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、B2Mシリーズ、Vishay Semiconductor. ミニチュアガラス不動態化単相ブリッジ整流器. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
注文コード48888404
品番B2M-E3/45