内容量1個
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:6A 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:D 72 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:137A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.2V 、 ピーク逆電流:10mA 、 長さ:15.75mm 、 幅:15.75mm 、 基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC6シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 幅広い温度範囲 ワイヤリード構造
注文コード48888429
品番VS-KBPC610