Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:800mA 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:MBM 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:35A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:100μA 、 長さ:4.83mm 、 幅:4.1mm 、 UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、MBxMシリーズ、Vishay Semiconductor. ミニチュアガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 自動装着機に対応 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 注文コード48888675 品番MB6M-E3/45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量219種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:800mA 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:MBM 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:35A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:100μA 、 長さ:4.83mm 、 幅:4.1mm 、 UL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、MBxMシリーズ、Vishay Semiconductor. ミニチュアガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 自動装着機に対応 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする