内容量1袋(100個)
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:8A 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:D 72 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:137A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:100mA 、 長さ:15.75mm 、 高さ:5.33mm 、 SIL基板実装、VS-KBPC8シリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay SemiconductorのVS-KBPC8シリーズ基板実装用単相ブリッジ整流器. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 幅広い温度範囲 ワイヤリード構造
注文コード48888727
品番VS-KBPC801