Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:8A 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:D 72 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:137A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:100mA 、 長さ:15.75mm 、 寸法:15.75 x 15.75 x 5.33mm 、 SIL基板実装、VS-KBPC8シリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay SemiconductorのVS-KBPC8シリーズ基板実装用単相ブリッジ整流器. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 幅広い温度範囲 ワイヤリード構造 注文コード48888736 品番VS-KBPC801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は仕様・内容量219種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:8A 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:D 72 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:137A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:100mA 、 長さ:15.75mm 、 寸法:15.75 x 15.75 x 5.33mm 、 SIL基板実装、VS-KBPC8シリーズ、Vishay Semiconductor. Vishay SemiconductorのVS-KBPC8シリーズ基板実装用単相ブリッジ整流器. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 幅広い温度範囲 ワイヤリード構造 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする