形状パネルマウントユニオン
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)〜150(高温用インパクトリング使用時は200)
寸法A(mm)77.3
寸法T(mm)9.53×6.35
寸法P(mm)10
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
寸法M(Φmm)18.5
適合チューブ外径(inch)3/8
寸法E(Φmm)6.3
材質(ナット)PFA
寸法HEX1(mm)19
寸法HEX2(mm)23