京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CCGT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
48891351
品番
CCGT040101L-F TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
4.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
651-8087
材質
TN6010
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48891351
CCGT040101L-F TN6010
24638075
CCET040101ML-F TN610
チップ CCET MR/L-F
京セラ
1箱(10個)
¥
9,898
税込
¥
10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です