※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CCGT-MFP-GQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
2.38
注文コード
48891552
品番
CCGT060202MFP-GQ PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
コーナー半径・厚さ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
650-7018
材質
PR1425
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。