曜日別特売
UN-M4X10 フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンナット FIT-ONE 48892156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UN-M4X10 フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンナット FIT-ONE 48892156
UN-M4X10 フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンナット FIT-ONE 48892156

フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンナット

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
寸法A(mm)16.3
寸法T(mm)4×3
内容量1個注文コード48892156品番UN-M4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

寸法A(mm)16.3寸法HEX(mm)11寸法T(mm)4×3形状ユニオンナット使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする