曜日別特売
RI-H2VX10 フッ素樹脂 PFA 継手 インパクトリング 一般用 (~150℃) FIT-ONE 48892235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RI-H2VX10 フッ素樹脂 PFA 継手 インパクトリング 一般用 (~150℃) FIT-ONE 48892235
RI-H2VX10 フッ素樹脂 PFA 継手 インパクトリング 一般用 (~150℃) FIT-ONE 48892235

フッ素樹脂 PFA 継手 インパクトリング 一般用 (~150℃)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
寸法T(mm)6.35×3.95
内容量1袋(10個)注文コード48892235品番RI-H2VX10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状インパクトリング 一般用 (~150℃)材質(本体)フッ素樹脂(PVDF)寸法T(mm)6.35×3.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする