京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ DCMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48893257
品番
DCMT11T308 PV7005
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
651-6696
材質
PV7005
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。