VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
注文コード
48894153
品番
GSOT03C-E3-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
デュアル
最大クランピング電圧(V)
7.5
最小ブレークダウン電圧(V)
4
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧(V)
3.3
ピン数(ピン)
3
ピークパルスパワー消費(W)
509
最大ピークパルス電流(A)
30
1チップ当たりのエレメント数
1
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
仕様
2ラインESD保護、GSOTシリーズ、Vishay Semiconductors. IEC61000-4-2準拠のESD耐性 ±30 kV接触放電 ±30 kV空中放電
ESD保護
あり
幅(mm)
1.43
RoHS指令(10物質対応)
対応