最大クランピング電圧(V)43
最小ブレークダウン電圧(V)26.7
実装タイプ表面実装
パッケージDO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧(V)24
ピン数(ピン)2
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)14
1チップ当たりのエレメント数1
動作温度範囲(℃)-55〜+150
テスト電流(mA)1
仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
方向性タイプ相方向
ESD保護あり
RoHS指令(10物質対応)対応