VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(750個)
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
注文コード
48895246
品番
SMBJ51CD-M3/H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
最大クランピング電圧(V)
81.2
最小ブレークダウン電圧(V)
57.6
実装タイプ
表面実装
パッケージ
DO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧(V)
51
ピン数(ピン)
2
ピークパルスパワー消費(W)
600
最大ピークパルス電流(A)
7.4
動作温度範囲(℃)
-55〜+150
方向性タイプ
相方向
幅(mm)
3.94
RoHS指令(10物質対応)
対応