最大クランピング電圧(V)96.8
最小ブレークダウン電圧(V)66.7
実装タイプ表面実装
パッケージDO-214AA (SMB)
最大逆スタンドオフ電圧(V)60
ピン数(ピン)2
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)6.2
1チップ当たりのエレメント数1
動作温度範囲(℃)-55〜+150
仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor
方向性タイプ相方向
幅(mm)3.94
RoHS指令(10物質対応)対応