仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
幅(mm)5.3
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+175
パッケージ1.5KE
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)20.5
最大クランピング電圧(V)33.2
最小ブレークダウン電圧(V)22.8
ピークパルスパワー消費(W)1500
最大ピークパルス電流(A)45.2
方向性タイプ単方向