仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、Vishay Semiconductor
幅(mm)6.22
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-65〜+150
パッケージSMC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)23.1
最大クランピング電圧(V)48.3
最小ブレークダウン電圧(V)25.7
ピークパルスパワー消費(W)1500
最大ピークパルス電流(A)207
方向性タイプ単方向