仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
直径(Φmm)5.3
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+175
パッケージ1.5KE
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)376
最大クランピング電圧(V)602
最小ブレークダウン電圧(V)418
ピークパルスパワー消費(W)1500
最大ピークパルス電流(A)2.5
ESD保護あり