仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
幅(mm)6.22
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+150
パッケージDO-214AB (SMC)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)43
最大クランピング電圧(V)69.4
最小ブレークダウン電圧(V)47.8
ピークパルスパワー消費(W)1500
最大ピークパルス電流(A)21.6
ESD保護あり