VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
動作温度範囲(℃)
-55〜+175
注文コード
48896619
品番
1N6373-E3/54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
直径(Φmm)
5.3
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度範囲(℃)
-55〜+175
パッケージ
1.5KE
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
5
最大クランピング電圧(V)
7.5
最小ブレークダウン電圧(V)
6
ピークパルスパワー消費(W)
1500
最大ピークパルス電流(A)
160