仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMA6Fシリーズ、Vishay Semiconductor
幅(mm)2.7
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+175
パッケージDO-221AC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)6
最大クランピング電圧(V)13.7
最小ブレークダウン電圧(V)6.7
ピークパルスパワー消費(W)4000
最大ピークパルス電流(A)290
ESD保護あり