VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1800個)
動作温度範囲(℃)
-65〜+185
注文コード
48896768
品番
TPSMA11AHE3_A/H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PARR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、TPSMAシリーズ、Vishay Semiconductor
幅(mm)
2.79
ピン数(ピン)
2
動作温度範囲(℃)
-65〜+185
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
9.4
最大クランピング電圧(V)
15.6
最小ブレークダウン電圧(V)
10.5
ピークパルスパワー消費(W)
400
最大ピークパルス電流(A)
25.6
方向性タイプ
単方向