VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
動作温度範囲(℃)
-55〜+175
注文コード
48896813
品番
VTVS12ASMF-M3-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
静電容量
807pF
動作温度範囲(℃)
-55〜+175
パッケージ
DO-219AB
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
12.4
最大クランピング電圧(V)
20.1
最小ブレークダウン電圧(V)
14
ピークパルスパワー消費(W)
400
最大ピークパルス電流(A)
19.01
ESD保護
あり