VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
動作温度範囲(℃)
-65〜+150
注文コード
48896838
品番
P4SMA15A-E3/61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT単方向400 W、P4SMAシリーズ、Vishay Semiconductor
幅(mm)
2.79
ピン数(ピン)
2
動作温度範囲(℃)
-65〜+150
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
12.8
最大クランピング電圧(V)
21.2
最小ブレークダウン電圧(V)
14.3
ピークパルスパワー消費(W)
400
最大ピークパルス電流(A)
18.9
方向性タイプ
単方向