仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT単方向400 W、P4SMAシリーズ、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-65〜+150
パッケージDO-214AC (SMA)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)342
最大クランピング電圧(V)548
最小ブレークダウン電圧(V)380
ピークパルスパワー消費(W)400
最大ピークパルス電流(A)0.55
テスト電流(mA)1
方向性タイプ単方向