仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向5000 W、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクションを備えたP600パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載AEC-Q101認定
幅(mm)9.1
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+175
パッケージP600
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)15
最大クランピング電圧(V)24.4
最小ブレークダウン電圧(V)16.7
ピークパルスパワー消費(W)5000
最大ピークパルス電流(A)205