VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
動作温度範囲(℃)
-55〜+175
注文コード
48897373
品番
SA8.0A-E3/54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay Semiconductor
直径(Φmm)
3.6
ピン数(ピン)
2
動作温度範囲(℃)
-55〜+175
パッケージ
DO-204AC
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
8
最大クランピング電圧(V)
13.6
最小ブレークダウン電圧(V)
8.89
ピークパルスパワー消費(W)
500
最大ピークパルス電流(A)
36.8
方向性タイプ
単方向