仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay Semiconductor
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+175
パッケージDO-15
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)24
最大クランピング電圧(V)38.9
最小ブレークダウン電圧(V)26.7
ピークパルスパワー消費(W)500
最大ピークパルス電流(A)12.9
最大逆漏れ電流(μA)1