仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
動作温度範囲(℃)-65〜+150
パッケージDO-214AA (SMB)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)5.8
最大クランピング電圧(V)10.5
最小ブレークダウン電圧(V)6.45
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)57.1
テスト電流(mA)10