仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-215AA (SMBG)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
ピン数(ピン)2
動作温度範囲(℃)-55〜+150
パッケージDO-215AA
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)6.5
最大クランピング電圧(V)11.2
最小ブレークダウン電圧(V)7.22
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)53.6
テスト電流(mA)10
方向性タイプ単方向