仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向600 W、Vishay Semiconductor
直径(Φmm)3.6
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+175
パッケージDO-204AC
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)70
最大クランピング電圧(V)113
最小ブレークダウン電圧(V)77.9
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)5.3
方向性タイプ単方向