スチール用ロールタップ N+RZ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.5 ねじ径M2.5 注文コード48898692 品番NRZ-G5-M2.5X0.45-P
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M2.5 ピッチ(mm)0.45 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 トラスコ品番397-5185 形状通り穴用のM6以下は突き出しセンタになります。 全長(mm)46 質量(g)3.5 ピッチ0.45 呼び寸法M2.5 等級G5 シャンク径(Φmm)3 下穴径(Φmm)2.275 ねじ長さ(mm)8 全長L(mm)46 精度G5 タップの等級G級 食付き部の山数4P 表面処理酸化処理 寸法K(mm)2.5 食付4P ねじ長さl(mm)8 精度等級G5 シャンク径Ds(Φmm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ メーカー商品コードNRZ52.5FP
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
タップ立てに

ヤマワ製だけあって精度も高く切削タップと違いロールタップなのでキリコも出ないので作業効率が良い。
反面下穴に0.01mm単位の精度が求められるのが難点だがロールタップの仕様上やむを得ないことかと。

対象商品:
34846183
2018-01-12
用途:
メーカー部品の量産加工

商品は指定品ですので品質は問題なく
納期、価格とも満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
34846104
2016-06-20
用途:
部品生産

加工消耗品の為、同商品なのに他店より安く購入でき助かっております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする