※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール用ロールタップ N+RZ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3.0 ねじ径M3 注文コード48898701 品番N+RZ G5 M3X0.5 (B)
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様止まり穴加工用 トラスコ品番397-5193 全長(mm)46 質量(g)4.8 呼び寸法M3.0 等級G5 シャンク径(Φmm)4 ねじ長さ(mm)9 精度G5 タップの等級G級 食付き部の山数2山 表面処理酸化処理 食付2P シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ メーカー商品コードNRZ53.0GB
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
タップ立てに

ヤマワ製だけあって精度も高く切削タップと違いロールタップなのでキリコも出ないので作業効率が良い。
反面下穴に0.01mm単位の精度が求められるのが難点だがロールタップの仕様上やむを得ないことかと。

対象商品:
34846183
2018-01-12
用途:
メーカー部品の量産加工

商品は指定品ですので品質は問題なく
納期、価格とも満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
34846104
2016-06-20
用途:
部品生産

加工消耗品の為、同商品なのに他店より安く購入でき助かっております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする