非鉄用ロールタップ N+RS

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.5 ねじ径M2.5 注文コード48898787 品番NRS-G5-M2.5X0.45-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,560
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など195種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M2.5 ピッチ(mm)0.45 材質高速度工具鋼(HSS) 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様止まり穴加工用 トラスコ品番397-5002 全長(mm)46 呼び寸法M2.5 等級G5 シャンク径(Φmm)3 下穴径(Φmm)2.275 ねじ長さ(mm)8 精度G5 タップの等級G級 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 食付2P シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ メーカー商品コードNRS52.5FB
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48898787 NRS-G5-M2.5X0.45-B 40822187 N+RS M2.5X0.45 B G5 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,098 税込1,208 1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845912
2021-08-30
用途:
治具加工時

切り屑が出なくてねじ込みに適度な抵抗が残るので、仮止め作業がしやすく助かります。

対象商品:
34845921
2017-04-26
用途:
タップ加工用

普通に使用できます。改善要望は特にありません。以上

対象商品:
34845991
2015-11-26
用途:
ネジ切加工
岡部工業 様

MCで25,000カ所のネジが切れ、安価なので満足です。レビューの注意書きに他企業の情報は遠慮せよとありますが、それでは比較にならないと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする