N731M03 床養生テープNo.731 セキスイ 48899471

床養生テープNo.731

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48899471 品番N731M03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

床養生用に特殊クロス基材を採用、安定した粘着性能を発揮します。手切れ性にすぐれ、のり残りが少ないテープです。

テープ幅(mm)38 テープ厚さ(mm)0.11 テープ長さ(m)25 トラスコ品番404-4231 材質基材:ペット樹脂、粘着剤:アクリル系 若草 質量(g)110 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48899471 N731M03 89335574 N733M01 スパットライト セキスイ スパットライト セキスイ 1巻 258 税込284 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48899471 N731M03 55557775 N733M01 スパットライト セキスイ スパットライト セキスイ 1箱(36巻) 8,288 税込9,117 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48899505
2015-10-02
用途:
仮止め

剥した時に粘着質が残らないので良い。仮止めしておくのに丁度良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする