信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
シリコーンオイル(低温用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
48901736
品番
KF50-1-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
離型、潤滑、消泡など。
トラスコ品番
492-1321
材質
主成分:シリコーン
質量(kg)
1.2
色
透明
使用温度範囲
-60〜200℃
容量(kg)
1
比重
1.00(25℃)
屈折率
1.425(25℃)
動粘度(mm
2
/s)
1000(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類