信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の 離形剤
溶液型離型剤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
48901991
品番
KS702-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
色
無色〜淡黄色透明(液体)
質量(kg)
1.2
主成分
シリコーン
用途
ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。
成分
ジメチルシリコーンオイル
トラスコ品番
423-0825
不揮発分
5(105℃×3h %)
危険等級
V
溶剤
石油系炭化水素+キシレン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性