溶液型離型剤

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 48902007 品番 KS702-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。

無色〜淡黄色透明(液体) 質量(kg)15.2 主成分シリコーン 用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 成分ジメチルシリコーンオイル トラスコ品番423-0833 不揮発分5(105℃×3h %) 危険等級V 溶剤石油系炭化水素+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48901991
2025-04-13
用途:
陶器作品
有限会社井戸製鬼所 様 (製造業)

匂いも無くて 使い易い商品になっていて
とても扱いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする