曜日別特売
208-15 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン 48903531

 

208-15 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン 48903531
208-15 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン 48903531
208-15 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン 48903531
208-15 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン 48903531

紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8巻)
テープ幅(mm)15
内容量1パック(8巻)注文コード48903531品番208-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥680
販売価格(税別)
618

和紙をベースにした粘着テープです。
手切れ性があり、作業性が良好です。
一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。

用途軽包装作業・仮止めテープ幅(mm)15テープ長さ(m)18基材和紙主な用途梱包用、固定用、結束用粘着剤ゴム系粘着力1.18N/10mmトラスコ品番418-8535質量(g)168テープ厚さ(mm)0.096引張強度(N/10mm)38.2芯径(inch)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48903547
2023-07-25
用途: 小物保持
夢弦堂

価格が手ごろで紙の強度が適度で使いやすい。もう少し厚手のがあれば。

対象商品 : 62920533
2022-04-11
用途: 補修作業
サービス業

使用しやすく出切れが良い。社内調達ではこのサイズが発注できず、全種類発注できるモノタロウはありがたいです。

対象商品 : 48903583
2020-04-26
用途: 養生する際、クロスに直接貼ってます
錠前本舗ろっくまん

壁紙を痛める事なく貼れるし、剥がせるし
とても良いと思う

対象商品 : 48903531
2020-02-05
用途: 紙粘着テープ
株式会社エステー工業サービス業

ニチバンのテープは、粘着力がとても強くしっかり患部を止めることが出来ました。

対象商品 : 89733156
2018-05-01
用途: 電線の束ね
株式会社プリサイス通信

色々ネットで探しましたが、納期が早く、価格も安かったのでたびたび利用させてもらっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする