SF防護服

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48909892 品番 AKTSF-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。

仕様
使い捨て用
フード付き、フード・袖・裾・腰部ゴム入り、前身頃ファスナー付き(フラップなし)
ホワイト サイズXL 用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。 トラスコ品番422-0030 種別つなぎ 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム 質量(g)213 着丈(cm)180〜188 機能ダイオキシンレベル1、耐水性 適応胸囲(cm)108〜116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする