旭化成ホームプロダクツ
旭化成ホームプロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
旭化成ホームプロダクツの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
旭化成ホームプロダクツの ラップ
サランラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48909944
品番
業務用22cm×50m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
業務用BOXタイプ
トラスコ品番
417-0300
材質
ポリ塩化ビニリデン
質量(g)
288
長さ(m)
50
幅(cm)
22
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-60
材質(刃)
ブリキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48909944
業務用22cm×50m
02146813
22cm×50m
サランラップ 業務用
旭化成ホームプロダクツ
1巻
¥
439
税込
¥
483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)