REXON(レクソン)
REXON(レクソン)の ベルト研磨
REXON(レクソン)の 卓上用
金属用替サンディングベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
48910322
品番
16706
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ベルトサンダーBD460A用金属研磨用サンディングベルト。
粒度
#600
幅(mm)
100
山数
40
周長(mm)
915
アズワン品番
64-5176-83
穴径(mm)
15.88
RoHS指令(10物質対応)
対応