TRUSCO
ノギマイクロスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48916682
品番
TNMS-1
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
適合
(マイクロメーター)25~100mm用
(ノギス)100・150・200mm
用途
測定保持具。
トラスコ品番
415-3057
材質
本体:鋳物
長さ(mm)
160
幅(mm)
112
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
85
最大口開き(mm)
18